SALICRU - Estabilizador de tensión RET 6-4 - 606GU050390
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión primaria - 400 V
Tensión secundaria - 400 V
Tasa de potencia - 6000 VA
Intensidad nominal secundaria - 8.7 A
Anchura - 34 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
606GU050390
Ref.Sonepar
275953
EAN
8436035926329
Tensión primaria:
400 V
Tensión secundaria:
400 V
Tasa de potencia:
6000 VA
Intensidad nominal secundaria:
8.7 A
Anchura:
34 mm
Altura:
240 mm
Profundidad:
680 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-10...45 °C
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SALICRU
Descubra la serie SALICRU


