SALICRU - Estabilizador de tensión RET 9-4 - 606IA050390
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión primaria - 400 V
Tensión secundaria - 400 V
Tasa de potencia - 9000 VA
Intensidad nominal secundaria - 13 A
Anchura - 390 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
606IA050390
Ref.Sonepar
257095
EAN
8436035926336
Tensión primaria:
400 V
Tensión secundaria:
400 V
Tasa de potencia:
9000 VA
Intensidad nominal secundaria:
13 A
Anchura:
390 mm
Altura:
520 mm
Profundidad:
630 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-10...45 °C
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SALICRU
Descubra la serie SALICRU


