SALICRU - Estabilizador electrónico 230V 1000VA con transformador separador
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión primaria - 230 V
Tensión secundaria - 230 V
Tasa de potencia - 1000 VA
Intensidad nominal secundaria - 4.3 A
Anchura - 230 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
615CY000390
Ref.Sonepar
266888
EAN
8436035926077
Tensión primaria:
230 V
Tensión secundaria:
230 V
Tasa de potencia:
1000 VA
Intensidad nominal secundaria:
4.3 A
Anchura:
230 mm
Altura:
195 mm
Profundidad:
360 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-10...45 °C
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SALICRU
Descubra la serie SALICRU


