SALICRU - Estabilizador electrónico 230V 15000VA transformador separador - 6A4AA000004
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión primaria - 230 V
Tensión secundaria - 230 V
Tasa de potencia - 15000 VA
Intensidad nominal secundaria - 65.2 A
Anchura - 450 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6A4AA000004
Ref.Sonepar
187530
EAN
8436035926145
Tensión primaria:
230 V
Tensión secundaria:
230 V
Tasa de potencia:
15000 VA
Intensidad nominal secundaria:
65.2 A
Anchura:
450 mm
Altura:
620 mm
Profundidad:
839 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-10...45 °C
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SALICRU
Descubra la serie SALICRU


