SALICRU - Estabilizador electrónico 230V/230V 3000VA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión primaria - 230 V
Tensión secundaria - 230 V
Tasa de potencia - 3000 VA
Intensidad nominal secundaria - 13 A
Anchura - 250 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
606EY000390
Ref.Sonepar
50346
EAN
8436035925964
Tensión primaria:
230 V
Tensión secundaria:
230 V
Tasa de potencia:
3000 VA
Intensidad nominal secundaria:
13 A
Anchura:
250 mm
Altura:
195 mm
Profundidad:
390 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-10...45 °C
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SALICRU
Descubra la serie SALICRU


