SALICRU - Estabilizador electrónico 230V/230V 4500VA - 606FW000390
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión primaria - 230 V
Tensión secundaria - 230 V
Tasa de potencia - 4500 VA
Intensidad nominal secundaria - 19.6 A
Anchura - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
606FW000390
Ref.Sonepar
214101
EAN
8436035925971
Tensión primaria:
230 V
Tensión secundaria:
230 V
Tasa de potencia:
4500 VA
Intensidad nominal secundaria:
19.6 A
Anchura:
300 mm
Altura:
220 mm
Profundidad:
460 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-10...45 °C
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SALICRU
Descubra la serie SALICRU


