SALICRU - Estabilizador electrónico 230V/230V 600VA - 606BY000390
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión primaria - 230 V
Tensión secundaria - 230 V
Tasa de potencia - 600 VA
Intensidad nominal secundaria - 2.6 A
Anchura - 21 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
606BY000390
Ref.Sonepar
184430
EAN
8436035925933
Tensión primaria:
230 V
Tensión secundaria:
230 V
Tasa de potencia:
600 VA
Intensidad nominal secundaria:
2.6 A
Anchura:
21 mm
Altura:
185 mm
Profundidad:
280 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-10...45 °C
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SALICRU
Descubra la serie SALICRU


