SALICRU - Estabilizador electrónico 230V 4500VA con transformador separador - 615FW000390
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión primaria - 230 V
Tensión secundaria - 230 V
Tasa de potencia - 4500 VA
Intensidad nominal secundaria - 19.6 A
Anchura - 317 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
615FW000390
Ref.Sonepar
260089
EAN
8436035926107
Tensión primaria:
230 V
Tensión secundaria:
230 V
Tasa de potencia:
4500 VA
Intensidad nominal secundaria:
19.6 A
Anchura:
317 mm
Altura:
237 mm
Profundidad:
570 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-10...45 °C
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SALICRU
Descubra la serie SALICRU


