SALICRU - Estabilizador electrónico 230V 6000VA transformador separador
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión primaria - 230 V
Tensión secundaria - 230 V
Tasa de potencia - 6000 VA
Intensidad nominal secundaria - 26.1 A
Anchura - 328 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6A4AA000001
Ref.Sonepar
144919
EAN
8436035926114
Tensión primaria:
230 V
Tensión secundaria:
230 V
Tasa de potencia:
6000 VA
Intensidad nominal secundaria:
26.1 A
Anchura:
328 mm
Altura:
500 mm
Profundidad:
540 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-10...45 °C
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SALICRU
Descubra la serie SALICRU


