SALICRU - Estabilizador electrónico 3x400V 20000VA transformador SE - 6A4BA000003
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión primaria - 400 V
Tensión secundaria - 400 V
Tasa de potencia - 20000 VA
Intensidad nominal secundaria - 28.9 A
Anchura - 450 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6A4BA000003
Ref.Sonepar
213844
EAN
8436035926435
Tensión primaria:
400 V
Tensión secundaria:
400 V
Tasa de potencia:
20000 VA
Intensidad nominal secundaria:
28.9 A
Anchura:
450 mm
Altura:
620 mm
Profundidad:
839 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-10...45 °C
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SALICRU
Descubra la serie SALICRU


