SALICRU - Inversor solar de conexión a red trifásico de 60kW EQX2 60004-T - 6B2AB000034
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de entrada máxima de CC - 52800 W
Tensión máxima entrada DC - 1100 V
Intensidad máxima DC por seguidor MPP - 1100 A
Intervalo de tensión MPP - 180...1000 V
Potencia nominal de salida CA - 33000...0 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6B2AB000034
Ref.Sonepar
864062
EAN
8436584873778
Capacidad de entrada máxima de CC:
52800 W
Tensión máxima entrada DC:
1100 V
Intensidad máxima DC por seguidor MPP:
1100 A
Intervalo de tensión MPP:
180...1000 V
Potencia nominal de salida CA:
33000...0 W
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número de MPP tracker:
4
Eficiencia máxima:
98.8 %
Nivel de rendimiento Euro:
98.3 %
Monitorización de la red:
Trifásico
Pantalla/visualizador:
Estándar
Grado de protección (IP):
IP65
Conexiones de string por cada entrada MPPT:
2
Conexión DC:
Otros
Conexión AC:
Conector (macho)
Peso:
42 kg
Anchura:
600 mm
Altura:
400 mm
Profundidad:
270 mm


