Fin de vida

SALICRU - Inversor solar EQUINOX TM EQX 5000-2T

Salicru, S.A.
CopiarCopiar
SALICRU - Inversor solar EQUINOX TM EQX 5000-2T

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6B2AA000006

Ref.Sonepar

827045

EAN

8436584870746

Inversor solar EQUINOX TM EQX 5000-2T. Los inversores solares de la serie Equinox TM de Salicru ofrecen una solución optimizada para las instalaciones fotovoltaicas trifásicas de baja potencia. Han sido diseñados con la más novedosa tecnología de simulación térmica con el objetivo de obtener una elevada densidad de potencia y una mayor vida útil. Igual que la serie Equinox predecesora, no solo destaca por su elegante diseño, sino que también es un equipo fiable, eficiente y funcional, que garantiza una producción totalmente estable. La gama contempla equipos de 5, 8 y 10 kW, que son potencias ampliamente utilizadas en una gran variedad de proyectos. Además, su amplio rango de tensión de entrada admite un diseño de strings flexible, pudiéndose conectar un número de módulos fotovoltaicos variable y de diferentes tipos. Montaje rápido y sencillo debido a sus reducidas dimensiones y peso, y a las conexiones situadas en la parte inferior. Asimismo, la carcasa de alta protección permite instalaciones tanto de interior como de exterior. Varias interfaces de comunicación están disponibles (WIFI, LAN, 4G y GPRS) y junto a la App gratuita para smartphone y tablet EQX-sun hacen posible fácilmente y sin complicaciones la monitorización de la instalación fotovoltaica propia.

Un producto de SALICRU

Descubra la serie SALICRU