SALICRU - Inversor solar EQX2 100010-T de conexión a red trifásico de 100 kW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de entrada máxima de CC - 160000 W
Tensión máxima entrada DC - 1100 V
Intensidad máxima DC por seguidor MPP - 1100 A
Intervalo de tensión MPP - 200...950 V
Potencia nominal de salida CA - 100000...0 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6B2AB000033
Ref.Sonepar
827421
EAN
8436584873730
Capacidad de entrada máxima de CC:
160000 W
Tensión máxima entrada DC:
1100 V
Intensidad máxima DC por seguidor MPP:
1100 A
Intervalo de tensión MPP:
200...950 V
Potencia nominal de salida CA:
100000...0 W
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número de MPP tracker:
10
Monitorización de la red:
Trifásico
Pantalla/visualizador:
Estándar
Grado de protección (IP):
IP65
Conexiones de string por cada entrada MPPT:
2
Conexión DC:
Otros
Conexión AC:
Conector (macho)
Peso:
82 kg
Anchura:
975 mm
Altura:
680 mm
Profundidad:
290 mm
Un producto de SALICRU
Descubra la serie SALICRU


