SALICRU - Inversor solar EQX2 2001-S de conexión a red monofásico de 2 kW - 6B2AB000001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de entrada máxima de CC - 3200 W
Tensión máxima entrada DC - 500 V
Intensidad máx. de entrada CC - 12.5 A
Intensidad máxima DC por seguidor MPP - 500 A
Intensidad máxima DC por string - 12.5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6B2AB000001
Ref.Sonepar
827049
EAN
8436584872870
Capacidad de entrada máxima de CC:
3200 W
Tensión máxima entrada DC:
500 V
Intensidad máx. de entrada CC:
12.5 A
Intensidad máxima DC por seguidor MPP:
500 A
Intensidad máxima DC por string:
12.5 A
Intervalo de tensión MPP:
80...450 V
Potencia nominal de salida CA:
2000...0 W
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número de MPP tracker:
1
Nivel de rendimiento Euro:
97 %
Monitorización de la red:
Una fase
Pantalla/visualizador:
Estándar
Grado de protección (IP):
IP65
Conexiones de string por cada entrada MPPT:
1
Conexión DC:
Otros
Conexión AC:
Conector (macho)
Anchura:
327 mm
Altura:
297 mm
Profundidad:
114 mm


