SALICRU - Inversor solar EQX2 4002-T de conexión a red trifásico de 4 kW - 6B2AB000018
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de entrada máxima de CC - 6400 W
Tensión máxima entrada DC - 1100 V
Intensidad máxima DC por seguidor MPP - 1100 A
Intervalo de tensión MPP - 160...1000 V
Potencia nominal de salida CA - 4000...0 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6B2AB000018
Ref.Sonepar
838077
EAN
8436584873464
Capacidad de entrada máxima de CC:
6400 W
Tensión máxima entrada DC:
1100 V
Intensidad máxima DC por seguidor MPP:
1100 A
Intervalo de tensión MPP:
160...1000 V
Potencia nominal de salida CA:
4000...0 W
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número de MPP tracker:
2
Monitorización de la red:
Trifásico
Pantalla/visualizador:
Estándar
Grado de protección (IP):
IP65
Conexiones de string por cada entrada MPPT:
1
Conexión DC:
Otros
Conexión AC:
Conector (macho)
Peso:
23 kg
Anchura:
550 mm
Altura:
410 mm
Profundidad:
175 mm


