SALICRU - Inversor solar EQX2 5002-SX de conexión a red monofásico de 5 kW - 6B2AB000009
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión máxima entrada DC - 600 V
Intensidad máxima DC por seguidor MPP - 600 A
Intervalo de tensión MPP - 100...550 V
Potencia nominal de salida CA - 5000...0 W
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6B2AB000009
Ref.Sonepar
825099
EAN
8436584873372
Tensión máxima entrada DC:
600 V
Intensidad máxima DC por seguidor MPP:
600 A
Intervalo de tensión MPP:
100...550 V
Potencia nominal de salida CA:
5000...0 W
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número de MPP tracker:
2
Monitorización de la red:
Una fase
Pantalla/visualizador:
Estándar
Grado de protección (IP):
IP65
Conexiones de string por cada entrada MPPT:
1
Conexión DC:
Otros
Conexión AC:
Conector (macho)
Peso:
13 kg
Anchura:
410 mm
Altura:
360 mm
Profundidad:
120 mm


