SALICRU - Inversor solar EQX2 6002-T de conexión a red trifásico de 6 kW - 6B2AB000011
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de entrada máxima de CC - 9600 W
Tensión máxima entrada DC - 1100 V
Intensidad máxima DC por seguidor MPP - 1100 A
Intervalo de tensión MPP - 160...1000 V
Potencia nominal de salida CA - 6000...0 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6B2AB000011
Ref.Sonepar
836522
EAN
8436584873396
Capacidad de entrada máxima de CC:
9600 W
Tensión máxima entrada DC:
1100 V
Intensidad máxima DC por seguidor MPP:
1100 A
Intervalo de tensión MPP:
160...1000 V
Potencia nominal de salida CA:
6000...0 W
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número de MPP tracker:
2
Monitorización de la red:
Trifásico
Pantalla/visualizador:
Estándar
Grado de protección (IP):
IP65
Conexiones de string por cada entrada MPPT:
1
Conexión DC:
Otros
Conexión AC:
Conector (macho)
Peso:
23 kg
Anchura:
550 mm
Altura:
410 mm
Profundidad:
175 mm


