SALICRU - Inversor solar EQX2 8002-SX de conexión a red monofásico de 8 kW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión máxima entrada DC - 600 V
Intensidad máxima DC por seguidor MPP - 600 A
Intervalo de tensión MPP - 80...550 V
Potencia nominal de salida CA - 8000...0 W
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6B2AB000020
Ref.Sonepar
825101
EAN
8436584873518
Tensión máxima entrada DC:
600 V
Intensidad máxima DC por seguidor MPP:
600 A
Intervalo de tensión MPP:
80...550 V
Potencia nominal de salida CA:
8000...0 W
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número de MPP tracker:
2
Monitorización de la red:
Una fase
Pantalla/visualizador:
Estándar
Grado de protección (IP):
IP65
Conexiones de string por cada entrada MPPT:
1
Conexión DC:
Otros
Conexión AC:
Conector (macho)
Peso:
13 kg
Anchura:
410 mm
Altura:
360 mm
Profundidad:
120 mm
Un producto de SALICRU
Descubra la serie SALICRU


