SALICRU - Inversor solar híbrido monofásico EQX2 3001-HSX de 3 kW - 6B2AB000027
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de entrada máxima de CC - 4800 W
Tensión máxima entrada DC - 600 V
Intensidad máxima DC por seguidor MPP - 600 A
Intervalo de tensión MPP - 100...550 V
Potencia nominal de salida CA - 3000...0 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6B2AB000027
Ref.Sonepar
839928
EAN
8436584873587
Capacidad de entrada máxima de CC:
4800 W
Tensión máxima entrada DC:
600 V
Intensidad máxima DC por seguidor MPP:
600 A
Intervalo de tensión MPP:
100...550 V
Potencia nominal de salida CA:
3000...0 W
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número de MPP tracker:
1
Eficiencia máxima:
97.6 %
Nivel de rendimiento Euro:
97 %
Monitorización de la red:
Una fase
Pantalla/visualizador:
Estándar
Grado de protección (IP):
IP65
Conexiones de string por cada entrada MPPT:
1
Conexión DC:
Conector (macho)
Conexión AC:
Otros
Peso:
26 kg
Anchura:
550 mm
Altura:
410 mm
Profundidad:
175 mm


