SALICRU - INVERSOR SOLAR HÍBRIDO TRIFÁSICO DE 20 KW

Salicru, S.A.
CopiarCopiar
SALICRU - INVERSOR SOLAR HÍBRIDO TRIFÁSICO DE 20 KW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6B2AE000013

Ref.Sonepar

1053036

EAN

8499215458195

Los inversores solares híbridos trifásicos EQUINOX2 HT+ mejoran las prestaciones y amplían potencia de la gama trifásica HT, aplicada a instalaciones de 3x380 V / 3x400 V. En este mismo sentido, podemos seguir hablando de versatilidad máxima. EQUINOX2 HT+, al mejorar la potencia de la gama de inversores híbridos, se puede adaptar a más escenarios y posibilidades en ambientes más industriales. La potencia de los EQUINOX HT+ llega a los 50 kW, y estos inversores destacan por su alta eficiencia del 98,8%, tienen una capacidad de carga-descarga de la batería de hasta 100 A, una capacidad de corriente de entrada que puede alcanzar los 30 A por string y pueden trabajar con fases y cargas desequilibradas llegando a un 110%. Al igual que en la gama EQUINOX2 HT, disponen de función full backup integrado en el propio equipo. El modo de funcionamiento sin baterías asegura poder disponer de energía fotovoltaica aún cuando las baterías estén en mal estado, desconectadas para sustitución o incluso si el usuario decide adquirirlas en una etapa futura y prescindir inicialmente de almacenamiento. Se trata de una función que, aunque sea generalmente de carácter temporal, contribuye a incrementar la ya completa disponibilidad de la instalación. Cabe destacar también que, en instalaciones con fases muy desequilibradas, la gama híbrida Salicru es una muy buena solución para asegurar un uso correcto de la energía solar. Cabe destacar también la función de respaldo a cargas críticas. Los avances tecnológicos permiten al EQUINOX2 HT+ una velocidad de transferencia de tan solo 20 ms, garantizando la continuidad de funcionamiento de los equipos conectados frente a un corte inesperado de suministro, sin que sea necesaria ninguna intervención manual.

Un producto de SALICRU

Descubra la serie SALICRU