SALICRU - Inversor solar híbrido trifásico de 5kW EQX2 5002-HT - 6B2AB000036
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de entrada máxima de CC - 8000 W
Tensión máxima entrada DC - 1000 V
Intensidad máxima DC por seguidor MPP - 1000 A
Intervalo de tensión MPP - 150...850 V
Potencia nominal de salida CA - 5000...0 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6B2AB000036
Ref.Sonepar
884652
EAN
8436584873792
Capacidad de entrada máxima de CC:
8000 W
Tensión máxima entrada DC:
1000 V
Intensidad máxima DC por seguidor MPP:
1000 A
Intervalo de tensión MPP:
150...850 V
Potencia nominal de salida CA:
5000...0 W
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número de MPP tracker:
2
Nivel de rendimiento Euro:
97.3 %
Monitorización de la red:
Una fase
Pantalla/visualizador:
Estándar
Grado de protección (IP):
IP65
Conexiones de string por cada entrada MPPT:
1
Conexión DC:
Conector (macho)
Conexión AC:
Otros
Peso:
26 kg
Anchura:
550 mm
Altura:
410 mm
Profundidad:
175 mm


