SALICRU - Inversor solar híbrido trifásico de 8kW EQX2 8002-HT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de entrada máxima de CC - 12800 W
Tensión máxima entrada DC - 1000 V
Intensidad máxima DC por seguidor MPP - 1000 A
Intervalo de tensión MPP - 200...850 V
Potencia nominal de salida CA - 8000...0 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6B2AB000038
Ref.Sonepar
884653
EAN
8436584873815
Capacidad de entrada máxima de CC:
12800 W
Tensión máxima entrada DC:
1000 V
Intensidad máxima DC por seguidor MPP:
1000 A
Intervalo de tensión MPP:
200...850 V
Potencia nominal de salida CA:
8000...0 W
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número de MPP tracker:
2
Nivel de rendimiento Euro:
97.3 %
Monitorización de la red:
Una fase
Pantalla/visualizador:
Estándar
Grado de protección (IP):
IP65
Conexiones de string por cada entrada MPPT:
1
Conexión DC:
Conector (macho)
Conexión AC:
Otros
Peso:
28 kg
Anchura:
550 mm
Altura:
410 mm
Profundidad:
175 mm
Un producto de SALICRU
Descubra la serie SALICRU


