SALICRU - Módulo de extensión de batería EBM para SLC-3000 TWIN PRO2 B1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Batería/acumulador
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 190 mm
Altura - 327 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
699BW000003
Ref.Sonepar
314133
EAN
8436035923434
Tipo de accesorio:
Batería/acumulador
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
190 mm
Altura:
327 mm
Profundidad:
399 mm
Módulo de Extensión de Batería (EBM) para SLC-3000 TWIN PRO2 (B1)
Un producto de SALICRU
Descubra la serie SALICRU


