SALICRU - Módulo de extensión de batería EBM para SLC-700/1000 TWIN PRO2 B1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Batería/acumulador
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 144 mm
Altura - 228 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
699BW000001
Ref.Sonepar
250440
EAN
8436035923410
Tipo de accesorio:
Batería/acumulador
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
144 mm
Altura:
228 mm
Profundidad:
356 mm
Módulo de Extensión de Batería (EBM) para SLC-700/1000 TWIN PRO2 (B1)
Un producto de SALICRU
Descubra la serie SALICRU


