SALICRU - Módulo de extensión de batería EBM para SPS-1000/1500/2000 ADVANCE T B1 - 6A0BW000001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Batería/acumulador
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 140 mm
Altura - 191 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6A0BW000001
Ref.Sonepar
284182
EAN
8436035923793
Tipo de accesorio:
Batería/acumulador
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
140 mm
Altura:
191 mm
Profundidad:
327 mm
Módulo de extensión de batería EBM para SPS-1000/1500/2000 ADVANCE T B1. Módulo de Extensión de Batería (EBM) diseñado para alargar el tiempo de autonomía (backup) durante cortes de tensión prolongados. El formato físico es torre para ser compatible con los modelo SAI de la serie SPS ADVANCE T (B1). Incorpora cable de interconexión con el SAI. Pueden conectarse varios módulos en paralelo para conseguir la autonomía requerida.
Un producto de SALICRU
Descubra la serie SALICRU


