SALICRU - Módulo de extensión de batería EBM para SPS 1500/2000 ADVANCE RT2 B1 - 6A0BU000004
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Batería/acumulador
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 438 mm
Altura - 88 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6A0BU000004
Ref.Sonepar
313326
EAN
8436035923366
Tipo de accesorio:
Batería/acumulador
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
438 mm
Altura:
88 mm
Profundidad:
510 mm
Módulo de extensión de batería EBM para SPS 1500/2000 ADVANCE RT2 B1. Módulo de Extensión de Batería (EBM) diseñado para alargar el tiempo de autonomía (backup) durante cortes de tensión prolongados. El formato físico es convertible torre/rack para ser compatible con los modelo SAI de la serie SPS ADVANCE RT2. La altura en formato rack es de 2U. Incorpora orejas para montaje en rack y extensores para montaje en torre, así como cable de interconexión con el SAI. Pueden conectarse varios módulos en paralelo para conseguir la autonomía requerida.
Un producto de SALICRU
Descubra la serie SALICRU


