SALICRU - Módulo de extensión de batería EBM para SPS-3000 ADVANCE T B1 - 6A0BW000002
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Batería/acumulador
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 196 mm
Altura - 342 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6A0BW000002
Ref.Sonepar
287259
EAN
8436035923809
Tipo de accesorio:
Batería/acumulador
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
196 mm
Altura:
342 mm
Profundidad:
416 mm
Módulo de extensión de batería EBM para SPS-3000 ADVANCE T B1. Módulo de Extensión de Batería (EBM) diseñado para alargar el tiempo de autonomía (backup) durante cortes de tensión prolongados. El formato físico es torre para ser compatible con los modelo SAI de la serie SPS ADVANCE T (B1). Incorpora cable de interconexión con el SAI. Pueden conectarse varios módulos en paralelo para conseguir la autonomía requerida.
Un producto de SALICRU
Descubra la serie SALICRU


