SALICRU - Regleta SPS SAFE 7 tomas shuko con filtro EMI/RFI - 680BA000006
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de la carcasa - Rectangular
Número de tomas corriente con protección - 7
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E) - 0
Número de tomas corriente Euro - 0
Número de tomas corriente de dispositivo frío - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
680BA000006
Ref.Sonepar
247148
EAN
8436035921904
Forma de la carcasa:
Rectangular
Número de tomas corriente con protección:
7
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):
0
Número de tomas corriente Euro:
0
Número de tomas corriente de dispositivo frío:
0
Número de tomas estandar Danes (pin de conexión a tierra):
0
Número de tomas de corriente tipo Bipasso (Italia):
0
Número de tomas de corriente Tipo P11 (Italia):
0
Número de enchufes de salida tipo 17 (Italia):
0
Número de toma corrientes NEMA:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 13:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 15:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 23:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 25:
0
Número de enchufes universales multi estándar:
0
Con interruptor de activación/desactivación:
sí
Filtro de red:
sí
Número de otras salidas de toma:
0
Número de conexiones USB:
0
Protección contra sobretensión:
sí
Corriente nominal:
10 A
Con cubierta / tapa:
no
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Longitud del cable eléctrico:
1.8 m
Inserción central con giro:
sí
Angulo rotado desde inserción central:
45°
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de SALICRU
Descubra la serie SALICRU


