SALICRU - Regulador de sobretensión monofásico de 10000VA

Salicru, S.A.
CopiarCopiar
SALICRU - Regulador de sobretensión monofásico de 10000VA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de entrada máxima de CC - 10000 W

  • Tensión máxima entrada DC - 276 V

  • Intensidad máxima DC por seguidor MPP - 276 A

  • Intervalo de tensión MPP - 276...276 V

  • Potencia nominal de salida CA - 10000...0 W

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6B2ST000034

Ref.Sonepar

916020

EAN

8436584874911

Capacidad de entrada máxima de CC:

10000 W

Tensión máxima entrada DC:

276 V

Intensidad máxima DC por seguidor MPP:

276 A

Intervalo de tensión MPP:

276...276 V

Potencia nominal de salida CA:

10000...0 W

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Eficiencia máxima:

97 %

Con transformador:

Monitorización de la red:

Una fase

Interruptor DC integrado:

no

Con captura de datos:

no

Pantalla/visualizador:

Ninguno

Ethernet:

no

Inalámbrico:

no

Batería integrada:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Conexión AC:

Otros

Peso:

31 kg

Anchura:

361 mm

Altura:

444 mm

Profundidad:

250 mm

La gama de reguladores de tensión VR EQX de Salicru es la solución más adecuada para evitar paradas en instalaciones fotovoltaicas de conexión a red, derivadas de sobretensión y/o subtensión de la línea eléctrica. La mayoría de normativas que regulan la conexión a la red eléctrica de este tipo de sistemas exigen la parada de los inversores solares cuando la tensión de ésta está fuera de unos ciertos límites. En redes inestables, esto provoca que tengamos paros indeseados en nuestra instalación fotovoltaica, con la consecuente pérdida de generación de energía y disminución de la vida útil de los inversores solares. Dado que en la gran mayoría de casos los excedentes de energía generada se inyectan a la red (para poder recibir una compensación a cambio), es necesario disponer de un equipo bidireccional, dejando sin utilización posible los tradicionales estabilizadores de tensión, ya que son unidireccionales y no están preparados para el paso de corriente inversa. Tampoco es viable la manipulación del inversor, ya que supone el incumplimiento de la norma, y expone las cargas a un grave peligro. Estos reguladores registran la tensión de la red en todo momento, y en función de ésta gestionan, realizando rápidos y precisos saltos de tensión en el corto periodo de tiempo que exigen la gran mayoría de requerimentos de red de cada país. Se dispone de modelos monofásicos y trifásicos, siendo en este último caso de regulación independiente en cada una de las fases.

Un producto de SALICRU

Descubra la serie SALICRU