SALICRU - Regulador de tensión VR-6000-EQX-SLH - 6B2ST000027
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de entrada máxima de CC - 6000 W
Tensión máxima entrada DC - 276 V
Intensidad máxima DC por seguidor MPP - 276 A
Intervalo de tensión MPP - 172.5...276 V
Potencia nominal de salida CA - 6000...0 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6B2ST000027
Ref.Sonepar
820084
EAN
8436584872788
Capacidad de entrada máxima de CC:
6000 W
Tensión máxima entrada DC:
276 V
Intensidad máxima DC por seguidor MPP:
276 A
Intervalo de tensión MPP:
172.5...276 V
Potencia nominal de salida CA:
6000...0 W
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Eficiencia máxima:
97 %
Con transformador:
sí
Monitorización de la red:
Una fase
Interruptor DC integrado:
no
Con captura de datos:
no
Pantalla/visualizador:
Ninguno
Ethernet:
no
Inalámbrico:
no
Batería integrada:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Conexión AC:
Otros
Peso:
39.3 kg
Anchura:
361 mm
Altura:
444 mm
Profundidad:
250 mm
Un producto de SALICRU
Descubra la serie SALICRU


