SALICRU - Sai Line-interactive senoidal SPS1000ADV T con estabilización AVR (BUCK/BOOST)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria - 165...290 V
Frecuencia primaria - 45...65 Hz
Número de fases primario - 1
Intervalo de tensión secundario - 207...253 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
311 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6A0EA000006
Ref.Sonepar
514936
EAN
8436035923755
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria:
165...290 V
Frecuencia primaria:
45...65 Hz
Número de fases primario:
1
Intervalo de tensión secundario:
207...253 V
Frecuencia secundaria:
49...61 Hz
Potencia efectiva de salida:
700 W
Potencia aparente de salida:
1000 VA
Interfaz USB:
sí
Con interfaz de comunicación RD 232:
sí
Número de fases secundarias:
1
SNMP:
sí
Tipo de tensión:
CA
Altura:
191 mm
Anchura:
140 mm
Profundidad:
327 mm
Peso:
8.3 kg
Control de red:
sí
Tecnología ISV:
Línea interactiva
Tipo de fabricación:
Aparato fijo
Modular:
no
Factor de potencia de salida:
0.7
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Conexión de entrada:
C14
Número de conexiones de salida C13:
3
Número de conexiones de salida C19:
0
Número de tomas corriente con protección:
0
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):
0
Número de conexiones de salida conexión fija:
0
Un producto de SALICRU
Descubra la serie SALICRU


