SALICRU - Sai Line-interactive senoidal SPS2000ADV RT2 con estabilización AVR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria - 170...280 V
Frecuencia primaria - 45...65 Hz
Número de fases primario - 1
Intervalo de tensión secundario - 205...244 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2510 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6A0CA000009
Ref.Sonepar
313325
EAN
8436035923311
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria:
170...280 V
Frecuencia primaria:
45...65 Hz
Número de fases primario:
1
Intervalo de tensión secundario:
205...244 V
Frecuencia secundaria:
50...60 Hz
Potencia efectiva de salida:
1800 W
Potencia aparente de salida:
2000 VA
Interfaz USB:
sí
Con interfaz de comunicación RD 232:
sí
Número de fases secundarias:
1
SNMP:
sí
Tipo de tensión:
CA
Altura:
88 mm
Anchura:
438 mm
Profundidad:
410 mm
Peso:
11 kg
Control de red:
sí
Tecnología ISV:
Línea interactiva
Tipo de fabricación:
Dispositivo de 482,6 mm (19 pulgadas)
Modular:
no
Factor de potencia de salida:
0.9
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Conexión de entrada:
C20
Número de conexiones de salida C13:
8
Número de conexiones de salida C19:
0
Número de tomas corriente con protección:
0
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):
0
Número de conexiones de salida conexión fija:
0
Un producto de SALICRU
Descubra la serie SALICRU


