SALICRU - Sai on-line doble conversión SLC 1000 TWIN PRO2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria - 176...300 V
Frecuencia primaria - 45...66 Hz
Número de fases primario - 1
Intervalo de tensión secundario - 218...242 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
311 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
699CA000004
Ref.Sonepar
706493
EAN
8436035921706
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria:
176...300 V
Frecuencia primaria:
45...66 Hz
Número de fases primario:
1
Intervalo de tensión secundario:
218...242 V
Frecuencia secundaria:
50...60 Hz
Potencia efectiva de salida:
900 W
Potencia aparente de salida:
1000 VA
Interfaz USB:
sí
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Número de fases secundarias:
1
SNMP:
sí
Tipo de tensión:
CA
Altura:
228 mm
Anchura:
144 mm
Profundidad:
356 mm
Peso:
10.2 kg
Control de red:
sí
Tecnología ISV:
En línea
Tipo de fabricación:
Aparato fijo
Modular:
no
Factor de potencia de salida:
0.9
Eficiencia general:
90.5 %
Eficiencia en modo ecológico:
97.2 %
Conexión de entrada:
C14
Número de conexiones de salida C13:
0
Número de conexiones de salida C19:
0
Número de tomas corriente con protección:
2
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):
0
Número de conexiones de salida conexión fija:
0
Un producto de SALICRU
Descubra la serie SALICRU


