SALICRU - Sai SLC 8000 TWIN/3 PRO2 autonomía estándar entrada 3x400V/salida 230V On-Line DB 8000VA-7200VA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 190...478 V
Frecuencia primaria - 45...66 Hz
Número de fases primario - 3
Intervalo de tensión secundario - 206...242 V
Frecuencia secundaria - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
699CC000001
Ref.Sonepar
239929
EAN
8436035922772
Intervalo de tensión primaria:
190...478 V
Frecuencia primaria:
45...66 Hz
Número de fases primario:
3
Intervalo de tensión secundario:
206...242 V
Frecuencia secundaria:
50...60 Hz
Potencia efectiva de salida:
7200 W
Potencia aparente de salida:
8000 VA
Interfaz USB:
sí
Con interfaz de comunicación RD 232:
sí
Número de fases secundarias:
1
SNMP:
sí
Tipo de tensión:
CA
Altura:
576 mm
Anchura:
250 mm
Profundidad:
592 mm
Peso:
83 kg
Tiempo de transición para carga total:
6 min
Control de red:
sí
Tecnología ISV:
En línea
Tipo de fabricación:
Aparato fijo
Modular:
no
Factor de potencia de salida:
0.9
Conexión de entrada:
Conexión fija
Número de conexiones de salida C13:
2
Número de conexiones de salida C19:
0
Número de tomas corriente con protección:
0
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):
0
Número de conexiones de salida conexión fija:
1
Un producto de SALICRU
Descubra la serie SALICRU


