SALICRU - Sai SPS.850 SOHO+ IEC tecnología Line-interactive doble cargador frontal USB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria - 162...290 V
Frecuencia primaria - 50...60 Hz
Número de fases primario - 1
Intervalo de tensión secundario - 207...253 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
311 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
647CA000009
Ref.Sonepar
270101
EAN
8436035922635
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria:
162...290 V
Frecuencia primaria:
50...60 Hz
Número de fases primario:
1
Intervalo de tensión secundario:
207...253 V
Frecuencia secundaria:
50...60 Hz
Potencia efectiva de salida:
480 W
Potencia aparente de salida:
850 VA
Interfaz USB:
sí
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Número de fases secundarias:
1
SNMP:
no
Tipo de tensión:
CA
Altura:
143 mm
Anchura:
100 mm
Profundidad:
290 mm
Peso:
5.2 kg
Tiempo de transición para carga total:
10 min
Control de red:
no
Tecnología ISV:
Línea interactiva
Tipo de fabricación:
Aparato fijo
Modular:
no
Factor de potencia de salida:
0.6
Contacto de conmutador potencialmente libre:
no
Conexión de entrada:
C14
Número de conexiones de salida C13:
4
Número de conexiones de salida C19:
0
Número de tomas corriente con protección:
0
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):
0
Número de conexiones de salida conexión fija:
0
Un producto de SALICRU
Descubra la serie SALICRU


