SALICRU - SALICRU SLC 6000 TWIN RT3 ¿ SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI/UPS) DE 6000 VA IOT ON-LINE

Salicru, S.A.
CopiarCopiar
SALICRU - SALICRU SLC 6000 TWIN RT3 ¿ SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI/UPS) DE 6000 VA IOT ON-LINE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6B4AB000003

Ref.Sonepar

1065801

EAN

8499215641221

La serie SLC TWIN RT3 de Salicru comprende Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de 4 a 10 kVA, con excelentes prestaciones de protección eléctrica para entornos críticos de servidores. Aunque su naturaleza sea la integración en armarios rack, incluyen todos los accesorios y adaptabilidad para ser dispuestos en formato torre. En los modelos a partir de 4 kVA, se incluye una regleta que puede montarse ya sea en disposición rack, como sujeta al cuerpo del SAI, si se opta por el formato vertical. Esta regleta, también conocida como PDU (power distribution unit), extiende al máximo la conectividad eléctrica del equipo, facilitando la conexión/desconexión rápida de las cargas a proteger. En la parte de interacción directa con el usuario se ha optado por una pantalla matricial (Dot matrix) que facilita realzar la información importante en el centro de la pantalla, a diferencia de las tradicionales pantallas LCD. Fiabilidad, densidad de potencia e inmediatez de la información han sido 3 de los elementos clave en la definición de la serie SLC TWIN RT3, considerando que estos 3 factores son los que más satisfacen las exigencias del usuario, hoy en día.

Un producto de SALICRU

Descubra la serie SALICRU