SALICRU - SALICRU SPS 800 ADVANCE RT2 B1 ¿ SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI/UPS) DE 800 VA LINE-I

Salicru, S.A.
CopiarCopiar
SALICRU - SALICRU SPS 800 ADVANCE RT2 B1  ¿ SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI/UPS) DE 800 VA LINE-I

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6A0CA000006

Ref.Sonepar

1018263

EAN

8436035923281

La serie SPS ADVANCE RT2 de Salicru es una gama de SAIs de tecnología Line-interactive con tensión de salida senoidal y formato convertible torre/rack, siendo la altura de solo 2U para todas las potencias. Asimismo, el factor de potencia de salida 0,9 y la compatibilidad con cargas del tipo APFC (Active Power Factor Correction) lo convierten en la mejor opción para cualquier tipo de carga a proteger. En cuanto a las comunicaciones, dispone de interface RS-232/USB (compatible con protocolo HID) y de un slot inteligente que puede alojar, opcionalmente, una tarjeta SNMP, MODBUS o contactos libres de potencial; también están disponibles paquetes de software para la monitorización y gestión, local o virtual, de los equipos protegidos. Y como otras características destacables podemos citar: soluciones para aplicaciones con larga autonomía (mediante equipos con cargadores extra y módulos de baterías adicionales), pantalla orientable y adaptadores (pedestal y orejas) para colocación en formato torre o rack, salidas programables (cargas críticas/cargas no-críticas) para alargar la autonomía disponible,... La gama de potencias para la serie SPS ADVANCE RT2 es: 800, 1.100, 1500, 2.000 y 3.000 VA.

Un producto de SALICRU

Descubra la serie SALICRU