SALICRU - SIST.ALIM.INPDA.(SAI/UPS)10000 VA IOT IOT ON-LINE DBL.CVSON.TORRE/RACK FP=1 SALI - 6B4AB000007
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 160...160 V
Frecuencia primaria - 50...50 Hz
Número de fases primario - 1
Intervalo de tensión secundario - 220...220 V
Frecuencia secundaria - 50...50 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6B4AB000007
Ref.Sonepar
916378
EAN
8436584873099
Intervalo de tensión primaria:
160...160 V
Frecuencia primaria:
50...50 Hz
Número de fases primario:
1
Intervalo de tensión secundario:
220...220 V
Frecuencia secundaria:
50...50 Hz
Potencia efectiva de salida:
10000 W
Potencia aparente de salida:
10000 VA
Interfaz USB:
sí
Con interfaz de comunicación RD 232:
sí
Número de fases secundarias:
1
SNMP:
sí
Tipo de tensión:
CA
Altura:
86.3 mm
Anchura:
438 mm
Profundidad:
570 mm
Control de red:
sí
Modular:
sí
Factor de potencia de salida:
1
Eficiencia en modo ecológico:
98 %
Conexión de entrada:
Otros
Número de conexiones de salida C13:
2
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):
0
Número de conexiones de salida conexión fija:
1
Un producto de SALICRU
Descubra la serie SALICRU


