SALICRU - SIST.ALIM.INPDA.(SAI/UPS)6000 VA IOT ON-LINE DBL.CVSON.TGIA.DSP FP=1 SALICRU

Salicru, S.A.
CopiarCopiar
SALICRU - SIST.ALIM.INPDA.(SAI/UPS)6000 VA IOT ON-LINE DBL.CVSON.TGIA.DSP FP=1 SALICRU

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 110...110 V

  • Frecuencia primaria - 50...50 Hz

  • Número de fases primario - 1

  • Intervalo de tensión secundario - 220...220 V

  • Frecuencia secundaria - 50...50 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6B5AB000006

Ref.Sonepar

911547

EAN

8436584873266

Intervalo de tensión primaria:

110...110 V

Frecuencia primaria:

50...50 Hz

Número de fases primario:

1

Intervalo de tensión secundario:

220...220 V

Frecuencia secundaria:

50...50 Hz

Potencia efectiva de salida:

6000 W

Potencia aparente de salida:

6000 VA

Interfaz USB:

Con interfaz de comunicación RD 232:

Número de fases secundarias:

1

SNMP:

Tipo de tensión:

CA

Altura:

348 mm

Anchura:

225 mm

Profundidad:

492 mm

Control de red:

Modular:

no

Factor de potencia de salida:

1

Eficiencia en modo ecológico:

98 %

Conexión de entrada:

Otros

Número de conexiones de salida C13:

1

Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):

0

Número de conexiones de salida conexión fija:

1

Los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de la serie SLC TWIN PRO3 de Salicru, toman el relevo de la prestigiosa familia SLC TWIN PRO2, mejorando sus prestaciones a nivel funcional y dando un paso adelante en el apartado tecnológico. La gama parte de 4 kVA y se completa con 5, 6, 8 y 10 kVA. Existen también versiones específicas B1 para autonomías extendidas en potencias de 6 y 10 kVA. Factor de potencia = 1, una eficiencia energética elevada y sus múltiples modos de funcionamiento, confieren a SLC TWIN PRO3 un alto valor añadido, en el aspecto técnico. La serie responde a la cuarta edición de SLC TWIN, afianzando nuestra oferta de SAIS On-line monofásicos de doble conversión, presentes en el mercado desde hace más de 12 años, manteniendo su característica robustez, pero aportando a su vez tecnología de primer nivel mediante una conectividad completa que responde a las expectativas tecnológicas del usuario más exigente. La versatilidad en el apartado de comunicaciones merece una mención especial. Se suman al slot inteligente, las conexiones directas al puerto nativo Ethernet, USB, RS-232 o un dongle wifi. Esta amplia paleta se complementa con la APP NIMBUS y el acceso web, que ofrecen múltiples opciones de monitorización e interacción con los equipos conectados, permitiendo visualizar de forma simultánea todos los equipos SALICRU conectados, aún siendo de distintas series.

Un producto de SALICRU

Descubra la serie SALICRU