SALICRU - Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI/UPS) de 1500 VA IoT On-line doble conversión torre/rack con FP=1 Salicru SLC 1500 TWIN RT3 - 6B4AA000002
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 110...110 V
Frecuencia primaria - 50...50 Hz
Número de fases primario - 1
Intervalo de tensión secundario - 200...200 V
Frecuencia secundaria - 50...50 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6B4AA000002
Ref.Sonepar
909743
EAN
8436584872948
Intervalo de tensión primaria:
110...110 V
Frecuencia primaria:
50...50 Hz
Número de fases primario:
1
Intervalo de tensión secundario:
200...200 V
Frecuencia secundaria:
50...50 Hz
Potencia efectiva de salida:
1500 W
Potencia aparente de salida:
1500 VA
Interfaz USB:
sí
Con interfaz de comunicación RD 232:
sí
Número de fases secundarias:
1
SNMP:
sí
Tipo de tensión:
CA
Altura:
86 mm
Anchura:
438 mm
Profundidad:
445 mm
Control de red:
sí
Modular:
no
Factor de potencia de salida:
1
Eficiencia en modo ecológico:
97 %
Conexión de entrada:
Otros
Número de conexiones de salida C13:
8
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):
0
Un producto de SALICRU
Descubra la serie SALICRU


