SALICRU - Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI/UPS) de 2000 VA IoT On-line doble conversión torre/rack con FP=1 Salicru SLC 2000 TWIN RT3

Salicru, S.A.
CopiarCopiar
SALICRU - Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI/UPS) de 2000 VA IoT On-line doble conversión torre/rack con FP=1 Salicru SLC 2000 TWIN RT3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 110...110 V

  • Frecuencia primaria - 50...50 Hz

  • Número de fases primario - 1

  • Intervalo de tensión secundario - 200...200 V

  • Frecuencia secundaria - 50...50 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6B4AA000003

Ref.Sonepar

916327

EAN

8436584872955

Intervalo de tensión primaria:

110...110 V

Frecuencia primaria:

50...50 Hz

Número de fases primario:

1

Intervalo de tensión secundario:

200...200 V

Frecuencia secundaria:

50...50 Hz

Potencia efectiva de salida:

2000 W

Potencia aparente de salida:

2000 VA

Interfaz USB:

Con interfaz de comunicación RD 232:

Número de fases secundarias:

1

SNMP:

Tipo de tensión:

CA

Altura:

86 mm

Anchura:

438 mm

Profundidad:

600 mm

Control de red:

Modular:

no

Factor de potencia de salida:

1

Eficiencia en modo ecológico:

97 %

Conexión de entrada:

Otros

Número de conexiones de salida C13:

8

Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):

0

SLC TWIN RT3, en su franja de 1.000 VA a 3.000 VA, representa el equilibrio perfecto en todos las vertientes: su eficiente operatividad como SAI de doble conversión, el sistema optimizado de carga de baterías, la densidad de potencia, el alto grado de conectividad (con la consiguiente inmediatez de la información), la flexibilidad que ofrece la variedad de funciones de las tomas de salida (identificadas por color), el sistema automático de detección de módulos externos de baterías, la belleza de su diseño de prismas flotantes con acabados de primera calidad, ..., no se ha dejado de lado ningún aspecto pensando en la criticidad de los sistemas a proteger. Como viene siendo habitual en los equipos SLC TWIN RT, se presentan en formato rack de 2U, fácilmente convertible a formato torre, con display y botonera orientables, según necesidades de la instalación. Los requerimientos de autonomía extendida del sistema, se consiguen satisfactoriamente gracias a los módulos de baterías adicionales y a los equipos con cargador mejorado de 8A. El cargador destaca por disponer de un modo ?descanso? durante el cual no envía corriente a las baterías, reduciendo así el estrés y alargando su vida útil.

Un producto de SALICRU

Descubra la serie SALICRU