SALICRU - Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI/UPS) de 8000 VA IoT On-line doble conversión torre/rack con FP=1 Salicru SLC 8000 TWIN RT3 - 6B4AB000004
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases primario - 1
Interfaz USB - sí
Número de fases secundarias - 1
Tipo de tensión - CA
Altura - 86.3 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6B4AB000004
Ref.Sonepar
913597
EAN
8436584873068
Número de fases primario:
1
Interfaz USB:
sí
Número de fases secundarias:
1
Tipo de tensión:
CA
Altura:
86.3 mm
Anchura:
438 mm
Profundidad:
570 mm
Modular:
sí
Eficiencia en modo ecológico:
98 %
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):
0
Un producto de SALICRU
Descubra la serie SALICRU


