SALICRU - Sistema de alimentación ininterrumpida SPS 500 ONE (SAI/UPS) 500VA Line-interactive
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 162...290 V
Frecuencia primaria - 50...60 Hz
Número de fases primario - 1
Intervalo de tensión secundario - 198...264 V
Frecuencia secundaria - 49...61 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
662AF000001
Ref.Sonepar
713314
EAN
8436584870173
Intervalo de tensión primaria:
162...290 V
Frecuencia primaria:
50...60 Hz
Número de fases primario:
1
Intervalo de tensión secundario:
198...264 V
Frecuencia secundaria:
49...61 Hz
Potencia efectiva de salida:
240 W
Potencia aparente de salida:
500 VA
Interfaz USB:
sí
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Número de fases secundarias:
1
SNMP:
no
Tipo de tensión:
CA
Altura:
142 mm
Anchura:
101 mm
Profundidad:
300 mm
Peso:
3.5 kg
Tiempo de transición para carga total:
20 min
Control de red:
no
Tecnología ISV:
Línea interactiva
Tipo de fabricación:
Aparato fijo
Modular:
no
Eficiencia en modo ecológico:
95 %
Contacto de conmutador potencialmente libre:
no
Conexión de entrada:
Conexión fija
Número de conexiones de salida C13:
0
Número de conexiones de salida C19:
0
Número de tomas corriente con protección:
2
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):
0
Número de conexiones de salida conexión fija:
0
Un producto de SALICRU
Descubra la serie SALICRU


