SALICRU - Sistema de transferencia automático SPS 16 ATS 16A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Módulo de redundancia
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 438 mm
Altura - 44 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
658CB000001
Ref.Sonepar
277937
EAN
8436035921911
Tipo de accesorio:
Módulo de redundancia
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
438 mm
Altura:
44 mm
Profundidad:
275 mm
Sistema de transferencia automático SPS 16 ATS 16A. La serie SPS ATS de Salicru es un conmutador automático entre dos líneas de alimentación monofásica AC que, partiendo de dos líneas de energía de corriente senoidal, suministra tensión de salida a la/s carga/s. La conmutación puede ser automática o manual. El display LCD junto a los LEDs de estado informan en todo momento del estado del equipo, modo de trabajo y de los valores de las principales medidas. Dispone de amplias posibilidades de comunicación mediante los interfaces USB, RS-232 y contactos libres de potencial incorporados, o la inclusión -opcional- en una plataforma SNMP. Asimismo, mediante el software de parametrización disponible se pueden programar parámetros como retardos, nivel de sobrecarga, márgenes de tensión y frecuencia, sensibilidad de línea, programación de los contactos libres de potencial, etc.
Un producto de SALICRU
Descubra la serie SALICRU


