SALICRU - Transformador monofásico de control y maniobra 100VA/W tensión de entrada 230-400 V tensión de salida 115-230V - 6B0MA000035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Integrado como transformador de seguridad - sí
Integrado como transformador aislante - sí
Incorporado como transformador para ahorro de energía - no
Tensión primaria 1 desde/hasta - 230...230 V
Tensión primaria 2 desde/hasta - 400...400 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6B0MA000035
Ref.Sonepar
724869
EAN
8436035924806
Integrado como transformador de seguridad:
sí
Integrado como transformador aislante:
sí
Incorporado como transformador para ahorro de energía:
no
Tensión primaria 1 desde/hasta:
230...230 V
Tensión primaria 2 desde/hasta:
400...400 V
Tensión secundaria - intervalo 1:
115...115 V
Tensión secundaria - intervalo 2:
230...230 V
Potencia aparente asignada:
100 VA
Tipo de material aislante según IEC 85:
F
Anchura:
84 mm
Altura:
94 mm
Profundidad:
80 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Núcleo anular:
no
Material del conductor:
Cobre
Un producto de SALICRU
Descubra la serie SALICRU


