SALICRU - Transformador monofásico de control y maniobra 250VA/W tensión de entrada 230-400-460 V tensión de salida 24-48V - 6B0MA000024
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Integrado como transformador de seguridad - sí
Integrado como transformador aislante - sí
Incorporado como transformador para ahorro de energía - no
Tensión primaria 1 desde/hasta - 230...230 V
Tensión primaria 2 desde/hasta - 400...400 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6B0MA000024
Ref.Sonepar
724862
EAN
8436035924691
Integrado como transformador de seguridad:
sí
Integrado como transformador aislante:
sí
Incorporado como transformador para ahorro de energía:
no
Tensión primaria 1 desde/hasta:
230...230 V
Tensión primaria 2 desde/hasta:
400...400 V
Tensión primaria 3 desde/hasta:
460...460 V
Tensión secundaria - intervalo 1:
24...24 V
Tensión secundaria - intervalo 2:
48...48 V
Potencia aparente asignada:
250 VA
Tipo de material aislante según IEC 85:
F
Anchura:
108 mm
Altura:
104 mm
Profundidad:
99 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Núcleo anular:
no
Material del conductor:
Cobre
Un producto de SALICRU
Descubra la serie SALICRU


