SALICRU - Unidad de distribución de energía SPS 8F PDU SCH/SCH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión de montaje - 482,6 mm (19 pulgadas)
Posición de montaje - Horizontal/vertical
Conexión eléctrica - Conector con cable
Tipo de conexión de eléctrica - Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Número de fases - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
680CA000003
Ref.Sonepar
310148
EAN
8436035929320
Dimensión de montaje:
482,6 mm (19 pulgadas)
Posición de montaje:
Horizontal/vertical
Conexión eléctrica:
Conector con cable
Tipo de conexión de eléctrica:
Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Número de fases:
1
Longitud de cable:
1.5 m
Número de cortacircuitos en miniatura:
0
Número de tomas corriente con protección:
8
Número de bases de conexión C13:
0
Número de bases de conexión C19:
0
Número de bases de conexión C20:
0
Número de enchufes UK BS1363:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 13:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 15:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 23:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 25:
0
Número de otras salidas de toma:
0
Número de unidades de altura:
1
Anchura:
443 mm
Altura:
44 mm
Profundidad:
51 mm
Tensión de alimentación:
250 V
Filtro de red:
no
Conmutable:
sí
Con medida:
no
Función de control:
no
SNMP:
no
Con visualizador:
no
Evaluación:
Local
Con indicación LED:
no
Con fusible:
no
Medidor de amperios:
no
Con medida de temperatura:
no
Con material de montaje:
sí
Color:
Negro
Un producto de SALICRU
Descubra la serie SALICRU


