SALICRU - Variador de frecuencia CV30-015-4 1,5kW 4,2A entrada trifásica 380~440V - 6B1BC000002
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 380...440 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz
Número de entradas de fases - 3
Número de salidas de fases - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2611 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6B1BC000002
Ref.Sonepar
244350
EAN
8436035922116
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de la red eléctrica desde/hasta:
380...440 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor):
50/60 Hz
Número de entradas de fases:
3
Número de salidas de fases:
3
Frecuencia máxima de salida:
400 Hz
Máxima tensión de salida:
440 V
Corriente de salida nominal I2N:
4.2 A
Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:
1.5 kW
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:
1.5 kW
Número de salidas analógicas:
2
Número de entradas analógicas:
2
Número de salidas digitales:
1
Número de entradas digitales:
5
Con unidad de control:
sí
Aplicación en área industrial permitida:
sí
Protocolo de soporte para TCP/IP:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
no
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Protocolo de soporte para BACnet:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
0
Número de interfaces HW PROFINET:
0
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
1
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW USB:
0
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Con conexión a PC:
sí
Resistencia de frenado integrada:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
185 mm
Anchura:
80 mm
Profundidad:
140 mm
Un producto de SALICRU
Descubra la serie SALICRU


