SALICRU - ZPT16BN-B01 VENTOSA DE VACÍO

Salicru, S.A.
CopiarCopiar
SALICRU - ZPT16BN-B01  VENTOSA DE VACÍO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

649AY000780

Ref.Sonepar

1021906

EAN

8436035925841

Los transformadores de ultra-aislamiento serie NS de Salicru proveen un alto grado de aislamiento galvánico gracias a la incorporación de tres pantallas como separación de los bobinados. El origen de los ruidos eléctricos en las líneas eléctricas puede ser muy diverso: maquinaria, equipos industriales, interrupción de cargas, tormentas y descargas atmosféricas, deficiente o nula conexión de tierra, transitorios de conmutación, proximidad de motores eléctricos,..., y pueden ser los causantes de graves problemas en los equipamientos eléctricos y electrónicos, provocando pérdidas por las propias averías sucedidas así como por el cese intempestivo de la actividad. Los modelos de la serie NS son la mejor solución contra este tipo de perturbaciones, ofreciendo un amplio rango de soluciones, desde 300 VA hasta 9.000 VA, siempre en conexión de entrada y salida monofásicas. Esta protección es tanto ante ruidos en modo común –por el propio diseño del transformador - como ante ruidos en modo normal -por la incorporación de la triple pantalla electroestática-, el cual facilita un excelente filtrado de los ruidos en alta frecuencia.

Un producto de SALICRU

Descubra la serie SALICRU