SATELITE ROVER - BASE FIJA PARA TORRE 250MM CON GARRAS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - sí
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
63070
Ref.Sonepar
156801
EAN
8430923630701
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
sí
Magnético:
no
Longitud:
30 mm
Anchura:
4 mm
Los tubos PMF flat presentan un perfil, que permite adaptar un mismo modelo a más de un conductor de distinto diámetro.
Un producto de SATELITE ROVER
Descubra la serie SATELITE ROVER


